HMP-80 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023194

 

HMP-80 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023194
HMP-80 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023194
HMP-80 ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック 65023194

ハンディホルダ HMPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
タイプロングタイプ
内容量1台注文コード65023194品番HMP-80
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。
危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!
切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。
手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。
質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。
レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。
積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。
軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。
HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。

用途
切板・端材の吸着運搬に
タイプロングタイプ対象搬送物5kg以下の搬送物質量(kg)2.1
注意
※対象運搬物の対応重量は板厚・材質等により変わりますので十分ご注意下さい。

商品説明動画

バリだらけ、油まみれ、手でつかみたくない!磁性材ピックアップ作業のお悩み解決
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする