SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 携帯/スマホ関連品
SONIC(ソニック)[文具]の タブレット用ホルダー
組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65028033
品番
UT-4792-W
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
置くもの、使用するシーンに合わせてマグネットで
自由自在に組み替えられる。
用途
メイク時、鏡を立てかけて。タブレットを使用したレジで。オンライン会議、授業に。キーボードの一時収納に。
付属品
J型トレー(磁石付)、L型トレー(磁石付)、フレキシブルケーブルクリップ(2個入・磁石内臓)
仕様
目安保持荷重:J・L型トレー各約700gf
寸法(mm)
本体:約150×220×132、J型トレー:約148×89×55、L型トレー:約148×68×45
色
ホワイト
質量(g)
1200(パッケージ含む)
対応機種
最大13.5インチタブレットのスタンドが可能
主要材質
スチール
注意
※磁気カードや磁気の影響を受ける電子機器・電子医療機器・時計などは近づけないでください。
※損害についてメーカーでは責任を負いかねますのでご了承ください。