デンヨー
デンヨーの エンジン投光機
エンジン投光機
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031138
品番
BL-401MW
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
電子安定器搭載で全国どこでも使えます。
両側車輪ブレーキ&アウトリガー付
収納もコンパクト!2段積み可能です。
300〜400Wの連続調光ができます。
点灯もスムーズ!
電圧(V)
AC100〜240
全光束(Lm)
38000
定格ランプ電力(W)
400×1
全長×全幅W×全高(mm)
1050×1000×2750
乾燥質量(kg)
37.2
ランプの種類
メタルハライド
注意
発電機は別売りとなります。(GE-900SS-IV、GE-1600SS-IVが搭載可能です)