デンヨー
デンヨーの エンジン投光機
エンジン投光機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031156
品番
BL-101GW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,030,000
目に優しくてソフトな照明
作業効率がアップ!影ができない照明
補助灯装備で作業準備がスムーズ
エンジン回転制御で低騒音、低燃費を実現
フォークリフトで運搬可能
環境対応ボディのエコベース発電機搭載
型式
GA-2800ES-IV2
質量(kg)
(整備)241
燃料
ガソリン
全光束(Lm)
110000×1
定格ランプ電力(W)
1000×1
全長×全幅W×全高(mm)
1360×850×4260
乾燥質量(kg)
228
ランプの種類
メタルハライド