デンヨー
デンヨーの エンジン投光機
エンジン投光機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031165
品番
BL-101DW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200,000
目に優しくてソフトな照明
作業効率がアップ!影ができない照明
補助灯装備で作業準備がスムーズ
フォークリフトで運搬可能
環境対応ボディのエコベース発電機搭載
型式
DA-3100SSEIV
質量(kg)
(整備)358
燃料
軽油
全光束(Lm)
110000×1
定格ランプ電力(W)
1000×1
全長×全幅W×全高(mm)
1940×1520×4260
乾燥質量(kg)
337
ランプの種類
メタルハライド