スーパーX8008

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(333mL) 注文コード65032425 品番AX-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,230
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

仮止めがいらない粘着接着
使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤
耐久性に優れ接着剤の統一が可能

用途
初期立上り強度を必要とする接着
熱膨張率の異なる異種材料の接着
冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着
透明 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.07 粘度(Pa・s)82.6(23℃時) 仕様RoHS適合品 トラスコ品番389-0066 使用温度範囲(℃)-60〜120 指触乾燥時間(分)8.5(23℃時) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.333L 特性耐久性 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※直射日光の当たる場所は避けてください。
※表面処理をしていないポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、PTFE、EPDM及びCR、CSMについては、サンドペーパー処理にて接着性の向上は認められますが、充分な接着強さが期待できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16452914
2023-06-28
用途:
トラックの荷台のコーキングにと思ったけど、、、

トラックの荷台のコーキングにと思ったけど、接着剤と謳っているだけに、粘度も接着剤そのものだった。
立っているところをコーキングしようとしたら、ダラリと垂れました。
やはりコーキングしたければ、コーキング用を使わないとダメですね。
接着力はなかり強力です。
歪みや熱膨張差に弱いタイルの接着には持って来いだと思いました。

対象商品:
39534643
2022-09-21
用途:
部品組み立て

探しても近くの店に置いてなかったので、助かりました。接着力が強く、使い勝手抜群です。また購入したいと思います。ブラックとホワイトがあるのが良いですね。

対象商品:
39534634
2023-06-29
用途:
商品の接着
製造業

いつも購入している商社よりも安価に購入出来たので大変助かり、
1年くらい前からはモノタロウさんにてリピート購入しています。

対象商品:
65032425
2021-08-23
用途:
ステンレス板と石膏ボード接着
その他業種

耐熱温度が高く弾性のある接着剤なのでキッチンの調理部にステンレスパネルを貼るのに使用。下地の石膏ボードにしっかり貼り付きました。お値段が安価になるといいです。耐用年数に期待します。

対象商品:
39534643
2021-05-06
用途:
自動車整備等

これまで様々な接着剤を使ってきましたが、これが万能なので愛用しています。
ガソリンには負けますが、耐熱性もあり、ゴムの様に柔軟なので自動車整備に重宝します。

対象商品:
39534634
2021-06-08
用途:
接着作業
製造業

まえからつかっています、たいへんいいです、また、注文します。

対象商品:
39534643
2021-01-11
用途:
DIY
その他業種

商品については、用途も広く問題ありません。最も安価でした。

対象商品:
39534634
2018-04-11
用途:
色々な部分の貼り付け
バイクショップ 森のくまさん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

内容変更でG17ボンドの接着が弱くなってからスーパーXに切り替えて使ってます。貼り付き具合は満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする