70A9-VP20UA 水栓柱 東栄管機 65038804 70A9-VP20UA 水栓柱 東栄管機 65038804

水栓柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65038804 品番 70A9-VP20UA
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。

用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン アイボリー 寸法H(mm)70 寸法L1(mm)900 寸法L2(mm)650 接続Rp3/4 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)TS MWL20 材質(給水管)VPパイプ20
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする