※パッケージ
クツワ
再生PET暗記用下敷
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65041175
品番
VS009R
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
暗記用マーカーを引いた部分に重ねると隠れます!環境に優しい再生PET樹脂100%使用。
用途
下敷き
材質
再生PET
色
赤
サイズ
B5
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×0.6×250(B5サイズ)