CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726

CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726
CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726
CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726
CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726
CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726
CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726
CJ010-SEIDEN-23.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ) ミドリ安全 65041726

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 (静電タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード65041726品番CJ010-SEIDEN-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途
製造業、運輸業、建設業などに。
静電気対策が必要な現場に。
トラスコ品番248-9931形状ローカットブラック品番13020929-23.5サイズ(cm)23.5材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番65-1984-08耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする