Fmg-2 マグネットフック 大一鋼業 65043309 Fmg-2 マグネットフック 大一鋼業 65043309

マグネットフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 65043309 品番 Fmg-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。

材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄 タイプワイドスイング 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※パソコンなどの電子機器、電子医療、時計、など磁気を嫌うものへは近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65043309
2021-10-07
用途:
スチールデスク
株式会社吉田製作所 様

思ったより磁力が弱く2kgは少し無理が有ります。
小物や帽子、鍵程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする