Nmg-1 マグネットフック 大一鋼業 65043336 Nmg-1 マグネットフック 大一鋼業 65043336

マグネットフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 65043336 品番 Nmg-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。

材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:ネオジウム磁石、ヨーク:鉄 タイプスリムシングル 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※パソコンなどの電子機器、電子医療、時計、など磁気を嫌うものへは近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65043336
2022-06-27
用途:
玄関ドアのちょい掛けに

シンプルなマグネットフックを探していました。以前使用していたものは耐荷重が少なめで触ると直ぐ動きましたが、こちらはビタッとつきます。2sまで耐えられる分、もう少しフック部分が大きくてもよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする