大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
スッポンゼリー状接着剤フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
65043406
品番
SUH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。
付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)
4
色
シルバー
材質
ステンレス
取付場所
ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチロール・アクリル等のプラスチックに使用した場合、接着部や周辺部に細かなひび割れを生じたり、表面が溶けることがあります。
※接着部周辺が白化することがあります。
※取付けられない場所・条件:土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・ガラス・大理石などの高級石材・直射日光や熱などで高温になる壁・衝撃のかかるところ・熱変形するところ。