カーマット カットカーボンマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65045165 品番6461-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロア形状に合わせて自由に切れるカーマットスポーティなカーボン調デザイン!
スポーティーなカーボン調カーマット。
フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。
抗菌防臭加工!菌の増殖を抑制し不快な臭いを防ぎます。
汚れをキャッチする3D構造。
裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。
幅広い車種に対応する汎用マットです。

形状前席1枚 48×65cm ブラック 材質(本体)[表地]ポリ塩化ビニル、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×0.5〜2.5×65 使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする