カーマット ピーナッツ/スヌーピー SNPクリアアロー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スモーク 注文コード65045217 品番6407-01SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

スヌーピーと一緒にドライブ♪汚れを防ぐフロアマット。
足元にさりげなくスヌーピー&ウッドストック。
お手入れ簡単丸洗いOK!
幅広い車種に対応。
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。

形状前席1枚 45×60cm スモーク 材質(本体)ポリ塩化ビニル ※裏面スベリ止めスパイク加工 質量(g)約650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×4.5×59.5 使用上の注意※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65045217
2022-03-10
用途:
運転席、助手席に使用
その他業種

スヌーピーが好きなので購入しました。洗えるのがGoodですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする