形状後席1枚 43×40cm
色スモーク
材質(本体)ポリ塩化ビニル ※裏面スベリ止めスパイク加工
質量(g)約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×4.5×39.5
使用上の注意※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。