カーマット フレックスガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65045253 品番6455-48BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

雨雪泥をしっかりキャッチフロア形状に合わせて自由にカットできるフロアマット。
細部までピッタリフィット!
柔軟でフロア形状にピッタリと追従する素材(TPS)を使用。
汚れをキャッチする3D構造。
裏面はズレに強いスパイク加工。
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。
幅広い車種に対応する汎用マットです。
TPS素材〈熱可塑性エラストマー〉は安全性が高く、環境に優しい素材。
(食器などにも使われていて、燃やしても有害物質が出ない)
ハサミで簡単に切る事ができるのでオルガンペダル仕様の車種でも使用できる。
20mmのトリム(立体形状の土手)で汚れをキャッチ。

形状前席SS・後席兼用1枚 50×48cm ブラック 材質(本体)TPS樹脂[スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂]※裏面スベリ止めスパイク加工 質量(g)約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×0.2〜2.2×48 使用上の注意※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする