形状綿入角 43×43cm
色レッド
材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]ポリエステル・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)約370
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×0.6×43
使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。