シートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65045619 品番 5712-05BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スヌーピーと一緒にドライブ♪人気のプレスクッション。
スヌーピーとウッドストックがかわいいプレスクッション。
ベロア素材で手触り抜群!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
手洗いすることができます。

形状トリプル 125×42cm ブラック 材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約460 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約125×2×42 使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする