形状ティッシュカバー 12×25×4.5〜6.5cm
色アイボリー
材質(本体)[表地]ポリエステル100%
質量(g)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×25×4.5〜6.5
使用上の注意※運転の妨げになる場所、エアバッグ等の安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないようご注意ください。※長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。