ファンシー フェリシモ猫部 FNお魚大好き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65045917 品番7260-16IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

猫好き集まれ!フェリシモ猫部ティッシュカバー。
第2弾!フェリシモ猫部とコラボ。
6.5cm厚までのティッシュボックスにピッタリ。
車内だけでなくお部屋で使ってもかわいい。
ベルトを外しても使えるフック付。

形状シートベルトパッド 8×1.5×25cm アイボリー 材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×1.5×25 使用上の注意※本品は事故時の安全を保証するものではありません。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。※事故防止のため、運転中は本品の取付け・取外しや位置の調整をしないでください。※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。※長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする