形状ヒップ型 45×45cm
色ブラック
材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)約320
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×45
使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご確認ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。