低反発クッション カスタムディンプル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65046145 品番 5735-05BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

低反発レザークッション。
スポーティーなカラーパンチングクッション・体圧分散!中材に低反発ウレタン使用。
中材の低反発ウレタンが衝撃を吸収し、お尻にかかる耐圧を分散します。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

形状トリプル 45×125cm ブラック 材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約980 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約128×2.3×45 使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご確認ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする