低反発クッション メッシュフィット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65046163 品番5339-82BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

快適低反発クッション6:4分割の軽自動車ベンチシート(運転席側)にピッタリ!
全面メッシュでお尻のムレを解消します。
低反発ウレタンを使用しているで耐圧を分散します。
助手席側に別売の5339-43メッシュフィット45×45cm(ヒップ型)をご使用いただくと軽自動車ベンチシートにピッタリ!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

形状軽ベンチシート 57×45cm ブラック 材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約240 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×2.3×45 使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする