AL-1500 生分解性コンバインオイル SUN UP 65047247

生分解性コンバインオイル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)注文コード65047247品番AL-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)
100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)
急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)
チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。

用途
安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!
容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65047247
2025-10-02
用途: コンバインの、刈り刃や、チェーンへの給油用
SHマリン建設業・工事業

田んぼの中に入っても、水が付いても油が浮かなくて良い。

2025-05-07
用途: 農作業と林作業
マイクロビジネス農・林・水産業

チェーンソーにも使えるとのことで購入しました。チェーンソーで年間15Lほど使用しますが、作業後すぐには雨で地面に油膜が浮くが1か月以内には全く油膜はできなくなり自宅周りで使用しても安心です。当然、田でコンバインに使用しても分解して無くなるので安心しています。
余談、チェーンソー使用後すぐの切り屑は山羊さんも匂いを嗅いで安心なようで食べています。

2023-02-04
用途: コンバインチェンソー使用時
農・林・水産業

今までは普通のオイルであったりチェンソーオイルを使用していましたが分解されるオイルという事で購入
比較的安価な為助かっています
いくら環境に良くても高いと購入意欲に結び付きません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする