画像準備中

散水用ホース GARDEN G115D

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65050144 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。
操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。
簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。

クリアーグリーン 長さ(m)20 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 アズワン品番64-3672-34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65050135
2025-12-17
用途:
温室葡萄の灌水用にしよう
農・林・水産業

外径φ38の接手にピッタリ固定できました。ホームセンターでは5mのものまでしか置かれてありませんが、こちらで10mの長さのものが購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする