曜日別特売
G-180H ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角 ELPA 65050380

商品画像

ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65050380品番G-180H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。

消費電力(W)75全光束(Lm)1200最大光度(cd)5200全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)中角20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする