闇夜のまっくろクロフク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65069360 品番KRF2X-H
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

デュアルレンズ搭載。全体画像とズーム画像を同時に撮影可能(ピクチャーインピクチャー)
トラッキング機能。対象物を追尾撮影。対象エリア内で捉えた被写体を自動で追いかけ撮影していく自動追尾機能が備わってます。
スマホで閲覧可能(メーカーHPからアプリをインストールお願い致します。)
1週間録画可能(マイクロSDカード128GB使用時)
手のひらにのるコンパクトサイズ
吊り下げて使用することもできます。

仕様【ビデオ圧縮】H.264/H.265 レンズ2.8mm+12mm 記録媒体microSDカード(最大128GB) ズーム8倍ズーム 解像度4MP 防塵防水性能IP66 スピーカー【内蔵】3W 双方向通話 動作温度(℃)-30〜50 回転速度水平55°/秒 垂直40°/秒 ネットワークタイプWi-Fi2.4GHz・イーサネット 最低被写体照度(Lux)カラー:0.001 白黒:0.0005 超低照度 動作湿度(%RH)0〜80 イメージセンサーCMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする