※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 食堂用テーブル
レセプションテーブル 円型 ハカマ付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65070838
品番
FRT-150R
参考基準価格(税別)
¥239,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。
テーブルクロスを敷いてご使用ください。
質量(kg)
28.5
仕様
ハカマ付
幅(mm)
Φ1500
高さ(mm)
700
奥行(mm)
Φ1500
色(天板)
自然色
天板形状
28mm厚シナベニヤ ソフトエッジ巻 円型
脚の種類
角26スチールパイプ 焼付塗装 アジャスター
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません