※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の オフィス用デスク
トヨスチール(トヨセット)の L型/ラウンドデスク
右L型ワークテーブル アジャスター脚タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
色(天板)
モカブラウン
色(脚部)
サテンブラック
注文コード
65072597
品番
NTS-1612LRMB
参考基準価格(税別)
¥173,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。
材質/仕上
天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
10.5
色
ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1600
色(天板)
モカブラウン
色(脚部)
サテンブラック
コードホール
カバー付
脚の種類
アジャスター付
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません