画像準備中

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (マキタ)BL1430 ※在庫品出荷

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード65074504 品番BL1430 【リサイクル】2個セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

在庫しているリサイクル品をお届け致します。

適合機種TD131D・TD132D・TD133D・TD134D・TD135D・TD136D・TP130D・TP131D・TS130D・TL060D・DF440D・DF445D・TW152D・FS440D・FR440D・HP440D・JV140D・TM40D・PJ140D・VR340D・VR440D・SC101D・PT350D・ST110D・ST420D・ST120D・KP140D・VC340D・BO140D・CG140D・UB142D・UB143D・MR100・MR102・MR103・MR050・MUH301D・MUH351D・MUH262D・MUR141D・MUM166D・MUS103D・MUS153D・JN160D・CL141FD・CL140FD・CL142FD・ML184・ML145・ML802・ML801・ML800・CF201D・CF300D バッテリーリチウム バッテリー容量(Ah)3.0A バッテリー電圧(V)14.4 充電器形名DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RC 適合メーカーマキタ
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする