※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50SBH-106HPW 平デスク 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65076544 50SBH-106HPW 平デスク 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65076544 50SBH-106HPW 平デスク 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65076544

平デスク 50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1000 奥行(mm)600 高さ(mm)720 注文コード65076544 品番50SBH-106HPW
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は間口・奥行・高さなど66種類から選べます 他の種類を見る

天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。
コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。

色(本体)ホワイト 間口(mm)1000 奥行(mm)600 高さ(mm)720 質量(g)4 タイプコードホール式デスク 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 色(天板)ペールアルダー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする