鉄専用ハンディ型検針器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65076963 品番ATTER-130R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。

用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用 付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書 仕様警報:LED赤ランプ、ブザー 寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100 質量(g)約290(電池含む) 電源単3×2本 電池寿命(時間)約300 検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする