※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50SBH-148ABWW 両袖デスク 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65079965 50SBH-148ABWW 両袖デスク 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65079965 50SBH-148ABWW 両袖デスク 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65079965

両袖デスク 50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1400 高さ(mm)720 ホワイト 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト 注文コード65079965 品番50SBH-148ABWW
参考基準価格(税別)¥172,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は間口・高さ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。
コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。
ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。
A4ファイルボックス5個分の収納量があります。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800×720 質量(kg)80.5 用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。 仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様 高さ(mm)720 質量(g)0.25 奥行(mm)800 間口(mm)1400 段数3段・3段 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト シリンダー錠 対応ファイルA4、B4 引出しセンター:あり コードホール2個 袖口仕様AB袖(左:中・下段A4ファイル収納可能・右:下段B4ファイル収納可能) ラッチなし
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする