※ファイル正面

25A A4不動産重要書類ファイル<紺> ソノ 65083157 25A A4不動産重要書類ファイル<紺> ソノ 65083157 25A A4不動産重要書類ファイル<紺> ソノ 65083157

A4不動産重要書類ファイル<紺>

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5冊) 注文コード65083157 品番25A
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
不動産関係の書類・契約書が収納可能。
全国の「工務店」「不動産関係者」様にご利用頂いております。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。

仕様袋入無し 材質再生PVC 質量(g)300 タイプタテ型 ポケット数4ポケット 収納サイズA4 寸法(cm)32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット名刺4ヶ所、マチ付ポケット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65083157
2023-02-10
用途:
不動産の売買契約時に、買主様にお渡しする。
不動産業

価格に対して良い商品だと思います。
ただ、もう少し豪華感を出して頂けると良いかと、思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65083157
2023-03-01
用途:
不動産売買契約書を顧客に渡す際に利用
建設業・工事業

他社の製品と比較して断然リーズナブルです。見た目的にも、何の問題もなく、これからもリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする