※ファイル正面

25F A4不動産登記識別情報ファイル<黒> ソノ 65083175 25F A4不動産登記識別情報ファイル<黒> ソノ 65083175 25F A4不動産登記識別情報ファイル<黒> ソノ 65083175

A4不動産登記識別情報ファイル<黒>

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5冊) 注文コード65083175 品番25F
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
全国の司法書士事務所様にファイルをご利用頂いております。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。

仕様袋入無し 材質再生PVC 質量(g)300 タイプタテ型 ポケット数4ポケット 収納サイズA4 寸法(cm)32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット名刺2ヶ所、マチ付ポケット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
不動産登記関係書類の整理
農・林・水産業

収納量が少なく、もう少し厚くして、収納量が多く出来たらヨイと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする