24U メニューファイル ソノ 65083245

※ファイル正面

24U メニューファイル ソノ 65083245
24U メニューファイル ソノ 65083245
24U メニューファイル ソノ 65083245

メニューファイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1セット(5冊)注文コード65083245品番24U
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

キズや汚れに強く、水もはじくこだわりの素材。
メニューが映える、透明で丈夫な中袋を使用。
素材・加工とも安心と信頼の日本製。

仕様OP袋入材質本体:PVC、中袋:透明PVC(本体溶着)アイボリー用紙サイズA4(210×297mm)RoHS指令(10物質対応)対応ページ数タテ入れ8ページ(4枚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする