ののじ
ののじの キッチン・調理用品
ののじの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ののじの ピーラー・皮むき
ヌードルピーラーb
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65084567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
面倒な野菜の細切りもらくらく!丸麺状に削れる精巧波々刃
色
グリーン
高さ(mm)
22
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
28
縦(mm)
175
横(mm)
70
材質(刃)
ステンレス