USB DELEGATER B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097297 品番AD00009B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。

サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず) 出力センサ用:5V(USB電源を供給) 対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XP インターフェースUSB ミニB 梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません) スイッチ数最大入力:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする