CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65097989 品番AME-DPC03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

オフィスはもちろんご自宅でもご使用いただけるシンプルなデザインのデスクトップパソコン用CPUスタンドです。
ストッパー付きキャスター付きだから移動楽々、設置時も機体がずれる心配もありません。横幅は無段階で調節が可能で設置する機体にぴったり合わせることができるので、スッキリした印象。スタンド底面には横幅固定のネジがついており、幅調整後や移動中に機体がぐらつく不安なくご使用いただけます。

材質スチール(カチオン電着塗装) 寸法(mm)外寸:幅105×高さ80×奥行556、内寸幅:101〜248(可動範囲105〜250) 質量(kg)2.3 ブラック 特性ストッパー付きキャスター、横幅調節可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする