ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65100334 品番YNC-B160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!
オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!
余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。
前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。
安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。

用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180 定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91 本体質量(kg)9.6 入力電圧(V)90〜110 電源コード(m)3(ポッキンプラグ付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用冷媒R-134a 使用環境温度(℃)15〜40 力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.3 アズワン品番64-9075-79 使用環境湿度(%)0〜90 排熱ダクト有無あり
注意
※直接水のかかる所でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2(YNC-B160)
この動画は、13人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65100334
2024-08-11
用途:
小さな作業場
製造業

思っていた冷風の温度が高かった!もう少し低温になると思っていた。

4人が参考にしています
対象商品:
65100334
2023-08-03
用途:
ヨット船内の冷房、船内作業時の冷却
建設業・工事業

船内に設置し、窓から排熱していますが、船体が熱せられていて冷気が少し弱い感じがします。外側にUVカットのカバーをかけ、窓に日除けを設置し冷房効率を上げて更にテストします。

2人が参考にしています
対象商品:
65100334
2022-07-08
用途:
ペツトのクーラーとして使っています
製造業

排気ダクトがもう少し長いと使い易いと感じた。
今回、排気ダクトを延長して使っています、

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする