代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65103625 品番MY-VKR430330/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,700
消費電力(W)21 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)130.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2750 出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU43033WW AHTNの組合せ品番

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65103625 MY-VKR430330/WW AHTN 60660830 MY-VKR430430/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする