代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65103826 品番MY-VKR450300/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
消費電力(W)26.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)167.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4430 出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU45030WW AHTNの組合せ品番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする