代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯/非常灯用交換電池
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65103914
品番
MY-VKR430360/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥87,200
消費電力(W)
21
定格
固定出力 段調光形
定格電圧(V)
AC100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2770
出力タイプ
(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU43036N AHTNの組合せ品番
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65103914
MY-VKR430360/N AHTN
60660866
MY-VKR430460/N AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
34,980
税込
¥
38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)