代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65104526 品番MY-HKR420330/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,100
消費電力(W)13.6 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)130.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)1780 出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU42033W AHTNの組合せ品番

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65104526 MY-HKR420330/W AHTN 60637039 MY-HKR420430/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 30,980 税込34,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする