代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65105077 品番MY-BKR470330/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,800
消費電力(W)43 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6680 出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU47033N AHTNの組合せ品番

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65105077 MY-BKR470330/N AHTN 60716805 MY-BKR470430/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする