代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65105217
品番
MY-BKR430330/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥88,500
消費電力(W)
21
定格
固定出力 段調光形
定格電圧(V)
AC100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
光色
昼光色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2950
出力タイプ
(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU43033D AHTNの組合せ品番
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65105217
MY-BKR430330/D AHTN
60716069
MY-BKR430430/D AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
35,980
税込
¥
39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)