ADRAD64GRMRGJ ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 ADAM elements 65106808 ADRAD64GRMRGJ ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 ADAM elements 65106808 ADRAD64GRMRGJ ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 ADAM elements 65106808 ADRAD64GRMRGJ ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 ADAM elements 65106808

ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65106808 品番 ADRAD64GRMRGJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応
容量ラインナップ:64GB/128GB/256GB
USB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージ
スイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありません
プレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合
USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応
プラグアンドプレイ対応でドライバー不要
USB-A 3.1パフォーマンス
64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度
128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度
本革ストラップ付属

インターフェイスUSB Type-A、Type-C キャップタイプスイベル式 ローズ 対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12 質量(g)8.5 保証期間3年 メモリー容量64GB 用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする