Thule ルーフキャリア取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード65108254 品番KIT6007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

THULE TH6007です。
対応するフットは
7106。
対応するスクエアバーは
7122/7123/7124。
対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113/7114。
対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113B/7114Bになります。
※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。
最大積載量は75kgです。

仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106 最大積載量(kg)75 適合車種2シリーズアクティブツアラー(F45) 年式:H26〜/2シリーズグランツアラー(F46) 年式:H27〜/3シリーズツーリング(F46) 年式:H27〜/3シリーズツーリング(G21) 年式:H31〜/3シリーズツーリング(F31) 年式:H24〜R1、X1(F48) 年式:H27/10〜R5/2 / X1(U11) ダイレクトルーフレール付き 年式:R5/2〜/X3(F25) 年式:H23/3〜R1/6 / X4 年式:H26/8〜H30/9 / X6(F16) 年式:H26/8〜、X2 年式:H30〜/X3(G01) 年式:H29/10〜/X4 年式:H30/9〜/X5 年式:H30〜/X5(F15) 年式:H25/11〜R1/9
注意
※ダイレクトルーフレール付車のみ対応。
※適合につきましては2020年3月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※こちらのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※Thule製品には保証書は添付されておりません。お買い上げ明細書および「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする