WDI-10HR-SJ-C-J1 デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器 65110843

 

WDI-10HR-SJ-C-J1 デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器 65110843
WDI-10HR-SJ-C-J1 デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器 65110843

デジタルトルクレンチテスタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷21日以内出荷とは
内容量1台仕様測定ジョイント:SJジョイント注文コード65110843品番WDI-10HR-SJ-C-J1
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様測定ジョイント:SJジョイントケース形状段ボール測定範囲0.020~1.000N-m電源Ni-MH充電池分解能測定範囲高:2.0~999.9mN-m精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58データ出力有線(アスキーフォーマット)又は無線使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下サンプリング周期1000データ/1秒オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ保存温度範囲(℃)0~45充電時間(時間)約3コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能メモリー機能最大800件連続動作時間12(満充電時)ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする