※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205/50R17 93W ×4 【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン)  PRIMACY 4+ MICHELIN(ミシュラン) 65121098 205/50R17 93W ×4 【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン)  PRIMACY 4+ MICHELIN(ミシュラン) 65121098

【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン) PRIMACY 4+

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード65121098 品番205/50R17 93W ×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【タイヤ性能】:
濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ
「最後まで続く安全」を目指して
・ 安心感が長く続く ウェットブレーキ性能
・ どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性
・ 同乗者との会話も弾む 優れた静粛性

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプMICHELIN(ミシュラン) PRIMACY 4+ タイヤサイズ205/50R17 93W タイヤ幅(mm)205 リム径(inch)17 偏平率(%)50 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です(ホイールは含まれません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする